Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MEGGER MIT330-NO Batteridrevet megohmmeter 250/1000vdc | AC2UTE 2MY19

MEGGER MIT330-EN Batteridrevet megohmmeter 250/1000vdc

På lager
Vare: AC2UTE Modell: MIT330-ENKryssref: 2MY19
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
15 333 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteridrevet megohmmeter
Nøyaktighet+/- 3% +/- 2 sifre
Automatisk avslåingJa
ViseDigital LCD
Motstandsområde for isolasjon10K til 1000M ohm
InterfaceUSB
Live Circuit Detection0 til 600VAC / DC
Utgangstest spenning250/500/1000 VDC
Strømkilde(8) AA-batterier
SikkerhetsvurderingKAT III 600V, KAT IV 300V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3625
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode9030330040
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Automatisk rangering (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetViseMotstandsområde for isolasjonUtgangstest spenningStrømkildeSikkerhetsvurderingPris
MEGGER MIT310 megohmmeter, dobbel LCD, 250 / 1000 VDC utgang | AC2UTD 2MY17 MIT310+/- 3% +/- 2 sifreDigital LCD10K til 1000M ohm250/500/1000 VDC(8) AA-batterierKAT III 600V, KAT IV 300V11 221 NOK
MEGGER MIT200 batteridrevet megohmmeter 500vdc | AC2UTH 2MY31 MIT200+/- 3% +/- 2 sifreDigital LCD1000M Ohms500 VDC(6) AA-batterierKAT III 600V7 965 NOK
MEGGER MIT210 Batteridrevet Megohmmeter 1000vdc | AC2UTJ 2MY32 MIT210+/- 3% +/- 2 sifreDigital LCD10K til 1000M ohm1000 VDC(6) AA-batterierKAT III 600V8 428 NOK
MEGGER MIT230 Megahmmeter, 250/1000 VDC, Digital LCD | AC2UTK 2MY34 MIT230+/- 3% +/- 2 sifreDigital LCD10K til 1000M ohm250/500/1000 VDC(6) AA-batterierKAT III 600V10 691 NOK
MEGGER BM5200 Batteridrevet Megohmmeter 5000VDC | AH6YUE 36MG30 BM5200+ /-5%Digital / Analog LCD100k ohm til 1T ohm250/500/1000/2500/5000 VDC(8) AA-batterierKAT III 600V33 270 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEGGER MIT330-EN Batteridrevet megohmmeter 250/1000vdc
15 333 NOK / enhet