Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MEGGER MIT230 Megahmmeter, 250/1000 VDC, Digital LCD | AC2UTK 2MY34

MEGGER MIT230 megohmmeter, 250/1000 VDC, digital LCD

På lager
Vare: AC2UTK Modell: MIT230Kryssref: 2MY34
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
10 286 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteridrevet megohmmeter
Nøyaktighet+/- 3% +/- 2 sifre
Automatisk avslåingJa
ViseDigital LCD
Motstandsområde for isolasjon10K til 1000M ohm
Live Circuit Detection0 til 600VAC / DC
Utgangstest spenning250/500/1000 VDC
Strømkilde(6) AA-batterier
Motstandsområde0 til 100 ohm
SikkerhetsvurderingKAT III 600V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.47
Skipets høyde (cm)27.18
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode9030390100
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Batteridrevet megohmmeter som brukes til å måle den elektriske motstanden, spenningen og kontinuiteten til isolatorer innenfor henholdsvis 0 - 1000 megohms, 25 - 600 V og 0.01 - 100 ohm
    • Utstyrt med en dobbel-digital skjerm med en lysbue-funksjon for å kopiere responsen fra analoge målere
    • Tilbyr håndfrie kontinuitetstesttjenester med en automatisk avstengningsmekanisme som slår av skjermen etter 5 minutters inaktivitet
    • Designet med CAT III 600 V sikkerhetsvurderinger

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetViseMotstandsområde for isolasjonUtgangstest spenningStrømkildeSikkerhetsvurderingPris
MEGGER MIT310 megohmmeter, dobbel LCD, 250 / 1000 VDC utgang | AC2UTD 2MY17 MIT310+/- 3% +/- 2 sifreDigital LCD10K til 1000M ohm250/500/1000 VDC(8) AA-batterierKAT III 600V, KAT IV 300V11 332 NOK
MEGGER MIT330-NO Batteridrevet megohmmeter 250/1000vdc | AC2UTE 2MY19 MIT330-NO+/- 3% +/- 2 sifreDigital LCD10K til 1000M ohm250/500/1000 VDC(8) AA-batterierKAT III 600V, KAT IV 300V13 584 NOK
MEGGER MIT200 batteridrevet megohmmeter 500vdc | AC2UTH 2MY31 MIT200+/- 3% +/- 2 sifreDigital LCD1000M Ohms500 VDC(6) AA-batterierKAT III 600V7 937 NOK
MEGGER MIT210 Batteridrevet Megohmmeter 1000vdc | AC2UTJ 2MY32 MIT210+/- 3% +/- 2 sifreDigital LCD10K til 1000M ohm1000 VDC(6) AA-batterierKAT III 600V8 303 NOK
MEGGER BM5200 Batteridrevet Megohmmeter 5000VDC | AH6YUE 36MG30 BM5200+ /-5%Digital / Analog LCD100k ohm til 1T ohm250/500/1000/2500/5000 VDC(8) AA-batterierKAT III 600V37 532 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEGGER MIT230 megohmmeter, 250/1000 VDC, digital LCD
10 286 NOK / enhet