Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MEGGER BM5200 Batteridrevet Megohmmeter 5000VDC | AH6YUE 36MG30

MEGGER BM5200 Batteridrevet Megohmmeter 5000VDC

På lager
Vare: AH6YUE Modell: BM5200Kryssreferanse: 36MG30
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
37 532 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteridrevet megohmmeter
Nøyaktighet+ /-5%
Automatisk avslåingJa
ViseDigital / Analog LCD
Motstandsområde for isolasjon100k ohm til 1T ohm
Live Circuit DetectionJa
Utgangstest spenning250/500/1000/2500/5000 VDC
Strømkilde(8) AA-batterier
SikkerhetsvurderingKAT III 600V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5876
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)16.51
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Automatisk rangering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetViseMotstandsområde for isolasjonUtgangstest spenningStrømkildeSikkerhetsvurderingPris
MEGGER MIT310 megohmmeter, dobbel LCD, 250 / 1000 VDC utgang | AC2UTD 2MY17 MIT310+/- 3% +/- 2 sifreDigital LCD10K til 1000M ohm250/500/1000 VDC(8) AA-batterierKAT III 600V, KAT IV 300V11 332 NOK
MEGGER MIT330-NO Batteridrevet megohmmeter 250/1000vdc | AC2UTE 2MY19 MIT330-NO+/- 3% +/- 2 sifreDigital LCD10K til 1000M ohm250/500/1000 VDC(8) AA-batterierKAT III 600V, KAT IV 300V13 584 NOK
MEGGER MIT200 batteridrevet megohmmeter 500vdc | AC2UTH 2MY31 MIT200+/- 3% +/- 2 sifreDigital LCD1000M Ohms500 VDC(6) AA-batterierKAT III 600V7 937 NOK
MEGGER MIT210 Batteridrevet Megohmmeter 1000vdc | AC2UTJ 2MY32 MIT210+/- 3% +/- 2 sifreDigital LCD10K til 1000M ohm1000 VDC(6) AA-batterierKAT III 600V8 303 NOK
MEGGER MIT230 Megahmmeter, 250/1000 VDC, Digital LCD | AC2UTK 2MY34 MIT230+/- 3% +/- 2 sifreDigital LCD10K til 1000M ohm250/500/1000 VDC(6) AA-batterierKAT III 600V10 286 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEGGER BM5200 Batteridrevet Megohmmeter 5000VDC
37 532 NOK / enhet