DAYTON 2FTX7 Eksoslukker 36 tommers aluminium | AB9WGL

DAYTON 2FTX7 Eksoslukker 36 Tommers aluminium

På lager
Vare: AB9WGL Modell: 2FTX7

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 610 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLandbruksvegg eksoslukker
BladmaterialeMill Finish Aluminium
Passer til Fan Dia. (I.)36
Flensbredde1.5 "
Rammedybde3"
Fritt område8.995 Square-Ft.
MaterialeG-90 Galvanisert stålramme og stagstenger
Maks. Hastighet2500 fpm
Monteringshullstørrelse9/32 x 1/2 "
MonteringsposisjonVertikal
Antall paneler1
Åpne dybde (in.)6-1/4
Åpning kreves39-1 / 2 H x 39-1 / 2 W
Total firkant (tommer)42
typenTyngdekraftsstyrt, enkeltpanel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.7245
Skipets høyde (cm)111.76
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8414901080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshullstørrelseBladmaterialeRammedybdeÅpning krevestypenBreddeFritt områdeSakPris
DAYTON 2FTW1 Eksoslukker Dobbeltpanel 42 tommers aluminium | AB9WFV 2FTW19/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium3"42-1/2 x 42-1/2"Tyngdekraftsstyrt, dobbeltpanel-10.253 Square-Ft.Bakspjeld / Vegglukker, Flens foran3 864 NOK
DAYTON 2FTW6 Eksoslukker Enkeltpanel 24 In | AB9WGA 2FTW69/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium3"24-1/2 x 24-1/2"Tyngdekraftsstyrt, enkeltpanel-3.320 Square-Ft.Bakspjeld / Vegglukker, Flens foran1 634 NOK
DAYTON 2FTW7 Eksospanel Singel Panel 36 In | AB9WGB 2FTW79/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium3"36-1/2 x 36-1/2"Tyngdekraftsstyrt, enkeltpanel-7.436 Square-Ft.Bakspjeld / Vegglukker, Flens foran2 648 NOK
DAYTON 2FTX1 Eksoslukker Singelpanel 30 In | AB9WGE 2FTX19/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium3"30-1/2 x 30-1/2"Tyngdekraftsstyrt, enkeltpanel-5.452 Square-Ft.Bakspjeld / Vegglukker, Flens foran1 972 NOK
DAYTON 2FTX3 Eksoslukker Dobbeltpanel 48 tommers aluminium | AB9WGG 2FTX39/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium3"48-1/2 x 48-1/2"Tyngdekraftsstyrt, dobbeltpanel-12.924 Square-Ft.Bakspjeld / Vegglukker, Flens foran4 450 NOK
DAYTON 2FTX8 Eksoslukker 48 tommers aluminium | AB9WGM 2FTX89/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium3"51-1 / 2 H x 51-1 / 2 WTyngdekraftsstyrt, dobbeltpanel-14.841 Square-Ft.Landbruksvegg eksoslukker3 975 NOK
DAYTON 3HHN4 Eksoslukker 10 tommer frontflens Enkeltpanel | AC9LVP 3HHN49/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium3"10-1/2 x 10-1/2"Tyngdekraftsstyrt, enkeltpanel-0.645 Square-Ft.Bakspjeld / Vegglukker, Flens foran833NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2FTX7 Eksoslukker 36 Tommers aluminium
2 610 NOK / enhet