MEGGER MIT1025 AC og batteri Megohmmeter, 10 kV, LCD-skjerm, USB | AD3LKG 40D469

MEGGER MIT1025 AC og batteri-megohmmeter, 10 kV, LCD-skjerm, USB

På lager
Vare: AD3LKG Modell: MIT1025Kryssreferanse: 40D469

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

95 796 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC og batteri-megohmmeter
Nøyaktighet+/- 5% til 2T
Automatisk avslåingJa
Kapasitetsområde10 til 25 mikron F
DataloggingJa
ViseLCD
Motstandsområde for isolasjon20 T
InterfaceUSB
Live Circuit DetectionJa
Utgangstest spenning50 til 10,000 VDC
StrømkildeLinje eller batteri
SikkerhetsvurderingIEC61326-1 CAT IV 600V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.07
Skipets høyde (cm)32.77
Skipets lengde (cm)44.7
Skipets bredde (cm)35.81
HS kode9030330040
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Brukes til å måle strøm, spenning, kapasitans og isolasjonsmotstand i høyspennings elektrisk utstyr
    • Avansert minne med tid / dato stempling av resultater, datalogging og USB-nedlasting
    • Beregner isolasjonsmotstand fra 10 kilohm til 20 teraohms, strøm fra 0.01 nA til 6 mA, spenning fra 30 til 660 V AC / DC, og kapasitans fra 10 nF til 25 mikrofarader
    • Oppfyller europeisk sikkerhetsstandard 61010-1 kategori IV, 600 V og IP65-klassifisering

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetMotstandsområde for isolasjonUtgangstest spenningSikkerhetsvurderingPris
MEGGER MIT515 isolasjonsmotstandstester, 10 T isolasjonsmotstandsområde | AD3LKE 40D467 MIT515+/- 5% til 1T10 T50 til 5000 VDCIEC61326-1 CATIV 600V60 606 NOK
MEGGER MIT525 diagnostisk isolasjonsmotstandstester, AC og batteri-megohmmeter | AD3LKF 40D468 MIT525+/- 5% til 1T10 T50 til 5000 VDCIEC61326-1 CAT IV 600V82 414 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEGGER MIT1025 AC og batteri-megohmmeter, 10 kV, LCD-skjerm, USB
95 796 NOK / enhet