MEGGER MIT515 isolasjonsmotstandstester, 10 T isolasjonsmotstandsområde | AD3LKE 40D467

MEGGER MIT515 isolasjonsmotstandstester, 10 T isolasjonsmotstandsområde

På lager
Vare: AD3LKE Modell: MIT515Kryssreferanse: 40D467

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

62 540 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC og batteri-megohmmeter
Nøyaktighet+/- 5% til 1T
Automatisk avslåingJa
Kapasitetsområde10 til 25 mikron F
DataloggingNei
ViseLCD
Motstandsområde for isolasjon10 T
Live Circuit DetectionJa
Utgangstest spenning50 til 5000 VDC
StrømkildeLinje eller batteri
SikkerhetsvurderingIEC61326-1 CATIV 600V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.29
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)35.31
HS kode9030330040
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Brukes til diagnostisk testing og vedlikehold av høyspente elektriske enheter ved å måle isolasjonsmotstanden opp til 10 ohm
    • Funksjonstesting i polarisasjonsindeks og dielektrisk absorpsjonsforhold
    • Stor skjerm for enkel lesbarhet selv i en sterkt opplyst og svak belysning og Li-on batteri for utvidet kapasitet og rask lading
    • Inkluderer unike låsende høyspenningsisolerte plugger for å beskytte enheten under forbigående strømspenninger

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetMotstandsområde for isolasjonUtgangstest spenningSikkerhetsvurderingPris
MEGGER MIT525 diagnostisk isolasjonsmotstandstester, AC og batteri-megohmmeter | AD3LKF 40D468 MIT525+/- 5% til 1T10 T50 til 5000 VDCIEC61326-1 CAT IV 600V81 571 NOK
MEGGER MIT1025 AC og batteri Megohmmeter, 10 kV, LCD-skjerm, USB | AD3LKG 40D469 MIT1025+/- 5% til 2T20 T50 til 10,000 VDCIEC61326-1 CAT IV 600V98 962 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEGGER MIT515 isolasjonsmotstandstester, 10 T isolasjonsmotstandsområde
62 540 NOK / enhet