MEGGER MIT525 diagnostisk isolasjonsmotstandstester, AC og batteri-megohmmeter | AD3LKF 40D468

MEGGER MIT525 diagnostisk isolasjonsmotstandstester, AC og batteri-megohmmeter

På lager
Vare: AD3LKF Modell: MIT525Kryssreferanse: 40D468

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

82 414 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC og batteri-megohmmeter
Nøyaktighet+/- 5% til 1T
Automatisk avslåingJa
Kapasitetsområde10 til 25 mikron F
DataloggingJa
ViseLCD
Motstandsområde for isolasjon10 T
InterfaceUSB
Live Circuit DetectionJa
Utgangstest spenning50 til 5000 VDC
StrømkildeLinje eller batteri
SikkerhetsvurderingIEC61326-1 CAT IV 600V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.59
Skipets høyde (cm)32.77
Skipets lengde (cm)44.7
Skipets bredde (cm)35.81
HS kode9030330040
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Brukes til å måle den elektriske motstanden til isolatorer og til vedlikehold av elektrisk utstyr med høy spenning
    • Utfører tidsstyrte IR-, PI-, DAR-, DD-, SV- og rampetester
    • Lagrer stempling av tid og dato for resultater, datalogging og USB -nedlastinger
    • Stor, lettlest skjerm tillater bruk i både sterkt sollys og dårlig opplyste omgivelser
    • IP65-klassifisert for støvtett konstruksjon og beskyttelse mot vannstråler
    • Kjører på litium-ion batteri
    • Inkluderer manual på CD, strømledning, 3 til 10 fot ledninger og USB -kabel

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetMotstandsområde for isolasjonUtgangstest spenningSikkerhetsvurderingPris
MEGGER MIT515 isolasjonsmotstandstester, 10 T isolasjonsmotstandsområde | AD3LKE 40D467 MIT515+/- 5% til 1T10 T50 til 5000 VDCIEC61326-1 CATIV 600V60 606 NOK
MEGGER MIT1025 AC og batteri Megohmmeter, 10 kV, LCD-skjerm, USB | AD3LKG 40D469 MIT1025+/- 5% til 2T20 T50 til 10,000 VDCIEC61326-1 CAT IV 600V95 796 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEGGER MIT525 diagnostisk isolasjonsmotstandstester, AC og batteri-megohmmeter
82 414 NOK / enhet