MAUDLIN PRODUCTS S031-6-100 Shim Roll, Stål, 031 x 6 x 100 tommer Størrelse | CD8WHZ

MAUDLIN PRODUCTS S031-6-100 Shim Roll, stål, .031 x 6 x 100 tommers størrelse

Vare: CD8WHZ Modell: S031-6-100
939NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShim lager
Diameter6"
Lengde100 "
MaterialeStål
Tykkelse0.031 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeMaterialeTykkelseTykkelse ToleransePris
MAUDLIN PRODUKTER 001-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Tommer x 0.025 mm | AC2YGJ 2NZZ6 001-6-100--302 rustfritt stål0.025mm+/- 0.0001 "998NOK
MAUDLIN PRODUKTER 002-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Tommer x 0.051 mm | AC2YGK 2NZZ7 002-6-100--302 rustfritt stål0.051mm+/- 0.0001 "802NOK
MAUDLIN PRODUCTS 003-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Tommer x 0.076 mm | AC2YGL 2NZZ8 003-6-100--302 rustfritt stål0.076mm+/- 0.0002 "765NOK
MAUDLIN PRODUKTER 004-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Tommer x 0.102 mm | AC2YGM 2NZZ9 004-6-100--302 rustfritt stål0.102mm+/- 0.0002 "852NOK
MAUDLIN PRODUCTS 005-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Tommer x 0.127 mm | AC2YVD 2PAA1 005-6-100--302 rustfritt stål0.127mm+/- 0.0003 "850NOK
MAUDLIN PRODUKTER 006-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Tommer x 0.152 mm | AC2YVE 2PAA2 006-6-100--302 rustfritt stål0.152mm+/- 0.0005 "882NOK
MAUDLIN PRODUKTER 007-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Tommer x 0.178 mm | AC2YVF 2PAA3 007-6-100--302 rustfritt stål0.178mm+/- 0.0005 "912NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS S031-6-100 Shim Roll, stål, .031 x 6 x 100 tommers størrelse
939NOK / enhet