Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAUDLIN PRODUKTER 004-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Tommer x 0.102 mm | AC2YGM 2NZZ9

MAUDLIN PRODUCTS 004-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 inch x 0.102 mm

På lager
Vare: AC2YGM Modell: 004-6-100Kryssreferanse: 2NZZ9
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
852NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShim lager
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
Materiale302 rustfritt stål
Rockwell HardnessC 40-45
Størrelse6 x 100 "
TemperFullt hardt
Strekkfasthet185,000 psi
Tykkelse0.102mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.0002 "
typenRull
Bredde Toleranse+/- 0.005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeMaterialeTykkelseTykkelse ToleransePris
MAUDLIN PRODUKTER 001-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Tommer x 0.025 mm | AC2YGJ 2NZZ6 001-6-100--302 rustfritt stål0.025mm+/- 0.0001 "998NOK
MAUDLIN PRODUKTER 002-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Tommer x 0.051 mm | AC2YGK 2NZZ7 002-6-100--302 rustfritt stål0.051mm+/- 0.0001 "802NOK
MAUDLIN PRODUCTS 003-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Tommer x 0.076 mm | AC2YGL 2NZZ8 003-6-100--302 rustfritt stål0.076mm+/- 0.0002 "765NOK
MAUDLIN PRODUCTS 005-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Tommer x 0.127 mm | AC2YVD 2PAA1 005-6-100--302 rustfritt stål0.127mm+/- 0.0003 "850NOK
MAUDLIN PRODUKTER 006-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Tommer x 0.152 mm | AC2YVE 2PAA2 006-6-100--302 rustfritt stål0.152mm+/- 0.0005 "882NOK
MAUDLIN PRODUKTER 007-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Tommer x 0.178 mm | AC2YVF 2PAA3 007-6-100--302 rustfritt stål0.178mm+/- 0.0005 "912NOK
MAUDLIN PRODUKTER 008-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Tommer x 0.203 mm | AC2YVG 2PAA4 008-6-100--302 rustfritt stål0.203mm+/- 0.0005 "1 011 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS 004-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 inch x 0.102 mm
852NOK / enhet