Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK 497A Sikkerhetsmerke, ikke-bruk-forklaring, 5 3/4 tommer x 3 1/8 tommer størrelse, polyester, pakke med 12 | CH6KCF 48XM59

MASTER LOCK 497A sikkerhetsmerke, ikke-bruk-forklaring, 5 3/4 tommer x 3 1/8 tommer størrelse, polyester, pakke med 12

På lager
Vare: CH6KCF Modell: 497AKryssreferanse: 48XM59
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
446NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsmerke
BakgrunnsfargeRød, Hvit
HeaderDanger
Høyde5 3 / 4 "
Hullstørrelse7 / 16 "
ForklaringsfargeSvart
Materialepolyester
Revers Side LegendDanger
Bredde3 1 / 8 "
Tåler trekkraft50 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargeHøydeHullstørrelseMaterialeRevers Side LegendBreddePris
MASTER LOCK S4060 Sikkerhetsmerke Forsiktig tom - Pakke med 6 | AB6QTJ 22A861 S4060-5.75 "-polypropylenForsiktig3"169NOK
MASTER LOCK S297 sikkerhetsmerke, polyolefin, må ikke brukes, 1-1/4 x 5-1/2 tommer, 100 pk | CD3WKX 48XM55 S297Hvit1.25 "9 / 32 "polyolefinFare - Ikke bruk5.5 "694NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK 497A sikkerhetsmerke, ikke-bruk-forklaring, 5 3/4 tommer x 3 1/8 tommer størrelse, polyester, pakke med 12
446NOK / enhet