Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK S4060 Sikkerhetsmerke Forsiktig tom - Pakke med 6 | AB6QTJ 22A861

MASTER LOCK S4060 Sikkerhetsmerke Advarsel Blank - Pakke med 6

På lager
Vare: AB6QTJ Modell: S4060Kryssreferanse: 22A861
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
169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsmerke
Høyde5.75 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart / Gul
Materialepolypropylen
Revers Side LegendForsiktig
Bredde3"
Tåler trekkraftOverstiger 50 lb. OSHA Standard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.15
Skipets lengde (cm)14.61
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargeHøydeHullstørrelseMaterialeRevers Side LegendBreddePris
MASTER LOCK S297 sikkerhetsmerke, polyolefin, må ikke brukes, 1-1/4 x 5-1/2 tommer, 100 pk | CD3WKX 48XM55 S297Hvit1.25 "9 / 32 "polyolefinFare - Ikke bruk5.5 "694NOK
MASTER LOCK 497A Sikkerhetsmerke, ikke-bruk-forklaring, 5 3/4 tommer x 3 1/8 tommer størrelse, polyester, pakke med 12 | CH6KCF 48XM59 497ARød, Hvit5 3 / 4 "7 / 16 "polyesterDanger3 1 / 8 "446NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK S4060 Sikkerhetsmerke Advarsel Blank - Pakke med 6
169NOK / enhet