Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK S297 sikkerhetsmerke, polyolefin, må ikke brukes, 1-1/4 x 5-1/2 tommer, 100 pk | CD3WKX 48XM55

MASTER LOCK S297 sikkerhetsmerke, polyolefin, må ikke brukes, 1-1/4 x 5-1/2 tommer, 100 pk

På lager
Vare: CD3WKX Modell: S297Kryssreferanse: 48XM55
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
694NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsmerke
BakgrunnsfargeHvit
HeaderDanger
Høyde1.25 "
Hullstørrelse9 / 32 "
ForklaringsfargeSvart
Legend stiltekst
Materialepolyolefin
Revers Side LegendFare - Ikke bruk
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargeHøydeHullstørrelseMaterialeRevers Side LegendBreddePris
MASTER LOCK S4060 Sikkerhetsmerke Forsiktig tom - Pakke med 6 | AB6QTJ 22A861 S4060-5.75 "-polypropylenForsiktig3"169NOK
MASTER LOCK 497A Sikkerhetsmerke, ikke-bruk-forklaring, 5 3/4 tommer x 3 1/8 tommer størrelse, polyester, pakke med 12 | CH6KCF 48XM59 497ARød, Hvit5 3 / 4 "7 / 16 "polyesterDanger3 1 / 8 "446NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK S297 sikkerhetsmerke, polyolefin, må ikke brukes, 1-1/4 x 5-1/2 tommer, 100 pk
694NOK / enhet