Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER APPLIANCE PH-2200K-A6 Proheat Varitemp varmepistol med oppbevaringsboks, 50-540 grader C, 230v, Uk Plugg | AJ8BQN

MASTER APPLIANCE PH-2200K-A6 Proheat Varitemp varmepistol m / oppbevaringsveske, 50-540 grader C, 230V, UK-kontakt

På lager
Vare: AJ8BQN Modell: PH-2200K-A6
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
3 503 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmepistol
Lufthastighet1219 m / min
Luftvolum113-4531 l / min
amps6.2 A
Ledningslengde1.82 m
Dimensjon21.6 cmx7.6 cmx18.5 cm
Frekvens50 Hz
Motor TypePermanent magnet
Dysestørrelse22.35 mm
Plug TypeUK Plug
Temperaturområde50 - 540 grader C
Spenning230 V
Watts1426 W

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • PH-2200 varmepistol med oppbevaringsveske og alle 5 tilbehør (del nr. 35309)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.LuftstrømLuftvolumMin. Temp.Motor TypeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
MASTER APPLIANCE PH-1200 Temperaturvarmepistol, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1100 Heat Gun 500 To 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1400 Varmepistol 130 Til 1000f 11a 4 Til 16 Cfm | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4 til 16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1500 Varmepistol 130 Til 1000f 11a 4 Til 16 Cfm | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4 til 16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-301A Varmepistol 300 Til 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--23 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-501A Varmepistol 500 Til 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--23 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-751B Heat Gun 750 To 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--23 cfm------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER APPLIANCE PH-2200K-A6 Proheat Varitemp varmepistol m / oppbevaringsveske, 50-540 grader C, 230V, UK-kontakt
3 503 NOK / enhet