Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASON 5XR71 Isolatorvibrasjon | AE7FLF

MASON 5XR71 Isolatorvibrasjon

På lager
Vare: AE7FLF Modell: 5XR71
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
2 584 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvmontert seismisk og vindvibrasjonsisolator
Kapasitetsområde130 til 200 lb.
Deflection0.75 til 1.15 "
Dimensjon H5.125 "
Høyde5.125 "
Isolator typeSeismikk og vind
VårfargeSvart
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8487900080
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBoltstørrelseDimensjon ADimensjon GDimensjon HDimensjon JHøydeSakPris
MASON 4C875 Isolator Vibrasjon | AD6WKH 4C8751.62 "-----1.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator228NOK
MASON 4C876 Isolatorvibrasjon | AD6WKJ 4C8761.62 "-15.875 "15.75 "16.25 "28.375 "1.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator248NOK
MASON 4C877 Isolator Vibrasjon | AD6WKK 4C8772 5 / 16 "-----1.875 "Gulvmontert vibrasjonsisolator322NOK
MASON 4C955 Vibrasjon av isolator | AD6WMA 4C9551.62 "-----1.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator240NOK
MASON 4C961 Vibrasjon av isolator | AD6WMB 4C9612 5 / 16 "5 / 16 "----1.875 "Gulvmontert vibrasjonsisolator332NOK
MASON 4C988 Isolatorvibrasjon | AD6WMM 4C9882 5 / 16 "-----1.875 "Gulvmontert vibrasjonsisolator336NOK
MASON 4C989 Vibrasjon av isolator | AD6WMN 4C9892 5 / 16 "-----1.875 "Gulvmontert vibrasjonsisolator333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASON 5XR71 Isolatorvibrasjon
2 584 NOK / enhet