Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARSHALLTOWN 180D Betongrille 6 x 3 1/2 x 1/2 tommers spor | AE4LUX 5LN25

MARSHALLTOWN 180D betongrille 6 x 3 1/2 x 1/2 tommers spor

På lager
Vare: AE4LUX Modell: 180DKryssreferanse: 5LN25
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
260NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBetong håndspor
Groove Dybde1 / 2 "
Rillebredde1 / 2 "
HandleDuraSoft (R)
Lengde6"
MaterialeRustfritt stål
Radius1 / 4 "
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.28
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)37.34
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8205597000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARSHALLTOWN 180D betongrille 6 x 3 1/2 x 1/2 tommers spor
260NOK / enhet