Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 50825 Arbor Mount Flap Disc 7 Tommer 80 Medium | AC9KHH 3H769

WEILER 50825 Arbor Mount Flap Disc 7 Tommer 80 Medium

På lager
Vare: AC9KHH Modell: 50825Kryssreferanse: 3H769
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
331NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Mount -klaffeskive
Slipende materialeZirkonium aluminiumoksid
UnderlagsmaterialeFenol
RyggvektX
Skive Dia.7"
SkivtypeType 27
KlasseMedium
Grit80
Maks. RPM8600
Monteringsstørrelse7 / 8 "
Samlet platetypeType 27

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode6805301000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakSlipende materialeUnderlagsmaterialeMaks. RPMMonteringshullstørrelseMonteringsstørrelseSamlet platetypeRyggvektPris
WEILER 50016 Arbor Mount -klaffeskive 5 tommer 80 Medium | AB2VVP 1PAJ4 50016Arbor Mount -klaffeskiveZirkonium aluminiumoksidKompositt12,000-5 / 8-11Type 29Y246NOK
WEILER 50004 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 inch 80 Medium | AB2VWG 1PAV5 50004Arbor Mount -klaffeskiveZirkonium aluminiumoksidKompositt13,000-7 / 8 "Type 29Y173NOK
WEILER 50008 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 inch 80 Medium | AB2VWK 1PAV8 50008Arbor Mount -klaffeskiveZirkonium aluminiumoksidKompositt13,000-5 / 8-11Type 29Y201NOK
WEILER 50520 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 inch 80 Medium | AC8MBR 3CE89 50520Arbor Mount -klaffeskiveZirkonium aluminiumoksidAluminum13,000-5 / 8-11Type 29-242NOK
WEILER 50545 Arbor Mount Flap Disc 7 Tommer 80 Medium | AC8MBU 3CE95 50545Arbor Mount -klaffeskiveZirkonium aluminiumoksidAluminum8600-5 / 8-11Type 29-289NOK
WEILER 50810 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 inch 80 Medium | AC8NLL 3CU22 50810Arbor Mount -klaffeskiveZirkonium aluminiumoksidFenol12,000-5 / 8-11Type 27X220NOK
WEILER 50845 Arbor Mount -klaffeskive 7 tommer 80 Medium | AC8NLN 3CU25 50845Arbor Mount -klaffeskiveZirkonium aluminiumoksidFenol8600-5 / 8-11Type 27X340NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 50825 Arbor Mount Flap Disc 7 Tommer 80 Medium
331NOK / enhet