Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARLBORO 4PRA8 Profilstropphengsel Rustfritt stål 5-5 / 8 tommers lengde | AD9DLW

MARLBORO 4PRA8 profilstropphengsel rustfritt stål 5-5/8 tommers lengde

På lager
Vare: AD9DLW Modell: 4PRA8
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
387NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakProfil stropphengsel
Bearing TypePlain
FARGESølv
Hjørneravrundet
Dørbladets lengde5.625 "
Dørbladbredde3 7 / 32 "
FinishRustfritt stål
Rammebladlengde5.625 "
Ramme bladbredde3 7 / 32 "
maskinvareIkke Inkludert
Høyde5.625 "
Hull per blad3
Bladtykkelse0.158 "
MaterialeRustfritt stål
MonteringFull overflate
PinnematerialeRustfritt stål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde180 Degrees
Bredde3 7 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.21
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302106090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDørbladets lengdeDørbladbreddeRammebladlengdeRamme bladbreddeHøydeBladtykkelseBreddePris
MARLBORO 4PRA7 Profil Stropp Hengsel Rustfritt Stål | AD9DLV 4PRA73 15 / 16 "2.5 "3 15 / 16 "2.5 "3 15 / 16 "0.099 "2.5 "275NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARLBORO 4PRA8 profilstropphengsel rustfritt stål 5-5/8 tommers lengde
387NOK / enhet