Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARLBORO 4PRA7 Profil Stropp Hengsel Rustfritt Stål | AD9DLV

MARLBORO 4PRA7 profilstropphengsel i rustfritt stål

På lager
Vare: AD9DLV Modell: 4PRA7
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
275NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakProfil stropphengsel
Bearing TypePlain
FARGESølv
Hjørneravrundet
Dørbladets lengde3 15 / 16 "
Dørbladbredde2.5 "
FinishRustfritt stål
Rammebladlengde3 15 / 16 "
Ramme bladbredde2.5 "
maskinvareIkke Inkludert
Høyde3 15 / 16 "
Hull per blad3
Bladtykkelse0.099 "
MaterialeRustfritt stål
MonteringFull overflate
PinnematerialeRustfritt stål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde180 Degrees
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8302106090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDørbladets lengdeDørbladbreddeRammebladlengdeRamme bladbreddeHøydeBladtykkelseBreddePris
MARLBORO 4PRA8 Profilstropphengsel Rustfritt stål 5-5 / 8 tommers lengde | AD9DLW 4PRA85.625 "3 7 / 32 "5.625 "3 7 / 32 "5.625 "0.158 "3 7 / 32 "387NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARLBORO 4PRA7 profilstropphengsel i rustfritt stål
275NOK / enhet