MARATHON MOTORER 5KCR49PN3012X Motor 3/4 1/4 Hk 1725/1140 Rpm 208-230v | AD6NYF 113672.00

MARATHON MOTORS 5KCR49PN3012X Motor 3/4 1/4 Hk 1725/1140 o / min 208-230v

På lager
Vare: AD6NYF Modell: 5KCR49PN3012XKryss Ref: 113672.00

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 327 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
LagreneBall
Kondensator påkrevdJa
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
Frame56
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning4.3-4.4/3.1-3.2
HP3 / 4, 1 / 4
Hz60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel9.625 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseAuto
MonteringVuggebase
RPM på typeskilt1725/1140
Nominell effektivitet66%
Antall hastigheter1
Total lengde11.5 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning208-230
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.005
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)34.77
Skipets bredde (cm)18.57
HS kode8501513040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFrameForsterker med full belastningNEMA designNominell effektivitetOrienteringTotal lengdeRotasjonPris
MARATHON MOTORER 5KCR48TN3084X Motor 1 1/3 Hk 1725/1140 Rpm 208-230v | AD6NYC 46N398 / C1479 5KCR48TN3084XVuggebase56H5.3-5.4/3.6-3.7-72%-12 9 / 16 "CW / CCW10 393 NOK
MARATHON MOTORER 5KCR49PN3011 Motor 3/4 1/4 Hk 1725/1140 Rpm 115v Auto | AD6NYD 46N399 / C420 5KCR49PN3011Vuggebase569.0/6.4-70%-11.5 "CW / CCW8 521 NOK
MARATHON MOTORER 5KCR49PN3011X Motor 3/4 1/4 Hk 1725/1140 Rpm 115v Ingen | AD6NYE 46N401 / C474 5KCR49PN3011XVuggebase569.0/6.4-70%-11.5 "CW / CCW9 434 NOK
MARATHON MOTORER 5KCR49SN3009 Motor 1 1/3 Hk 1725/1140 Rpm 115v Ingen | AD6NYJ 46N405 / C475 5KCR49SN3009Vuggebase5610.8/7.4-70%-12 "CW / CCW10 078 NOK
MARATHON MOTORER 5KCR49SN3009X Motor 1 1/3 Hk 1725/1140 Rpm 115v Auto | AD6NYK 46N406 / C1478 5KCR49SN3009XVuggebase5610.8/7.4-70%-12 "CW / CCW10 399 NOK
MARATHON MOTORER 056C17D2074 B319 Enfasemotor | AJ2KVC 46N371 / B319 056C17D2074Spenstig base - utvidede pigger5610.0 / 5.2-5.0INGEN DESIGNKODE-Horisontal-SELEKTIV CCW6 306 NOK
MARATHON MOTORER 5KC49NN0061T 4688 HVAC Motor | AJ2KYC 4688 5KC49NN0061TRB56Z14.4 / 7.2-7.2--Horisontal eller Vertikal-mot klokken7 009 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR49PN3012X Motor 3/4 1/4 Hk 1725/1140 o / min 208-230v
8 327 NOK / enhet