MARATHON MOTORER 056C17D2074 B319 Enfasemotor | AJ2KVC 46N371 / B319

MARATHON MOTORS 056C17D2074 B319 Enfasemotor

På lager
Vare: AJ2KVC Modell: 056C17D2074Kryssref: 46N371 / B319

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 306 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyKontinuerlig
Effektivitet70.1%
KabinettDP
Frame56
Forsterker med full belastning10.0 / 5.2-5.0
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.56
MonteringSpenstig base - utvidede pigger
NEMA designINGEN DESIGNKODE
OrienteringHorisontal
Fase1
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.25
Termisk beskyttelseAutomatisk beskytter
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.188
Skipets høyde (cm)31.6
Skipets lengde (cm)22.23
Skipets bredde (cm)20.47

Produktdetaljer:

    • Starttype: CAP START IND RUN
    • KVA-kode: J
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 22
    • Motsatt endelager: BALL

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFrameForsterker med full belastningNEMA designNominell effektivitetOrienteringTotal lengdeRotasjonPris
MARATHON MOTORER 5KCR48TN3084X Motor 1 1/3 Hk 1725/1140 Rpm 208-230v | AD6NYC 46N398 / C1479 5KCR48TN3084XVuggebase56H5.3-5.4/3.6-3.7-72%-12 9 / 16 "CW / CCW10 393 NOK
MARATHON MOTORER 5KCR49PN3011 Motor 3/4 1/4 Hk 1725/1140 Rpm 115v Auto | AD6NYD 46N399 / C420 5KCR49PN3011Vuggebase569.0/6.4-70%-11.5 "CW / CCW8 521 NOK
MARATHON MOTORER 5KCR49PN3011X Motor 3/4 1/4 Hk 1725/1140 Rpm 115v Ingen | AD6NYE 46N401 / C474 5KCR49PN3011XVuggebase569.0/6.4-70%-11.5 "CW / CCW9 434 NOK
MARATHON MOTORER 5KCR49PN3012X Motor 3/4 1/4 Hk 1725/1140 Rpm 208-230v | AD6NYF 113672.00 5KCR49PN3012XVuggebase564.3-4.4/3.1-3.2-66%-11.5 "CW / CCW8 327 NOK
MARATHON MOTORER 5KCR49SN3009 Motor 1 1/3 Hk 1725/1140 Rpm 115v Ingen | AD6NYJ 46N405 / C475 5KCR49SN3009Vuggebase5610.8/7.4-70%-12 "CW / CCW10 078 NOK
MARATHON MOTORER 5KCR49SN3009X Motor 1 1/3 Hk 1725/1140 Rpm 115v Auto | AD6NYK 46N406 / C1478 5KCR49SN3009XVuggebase5610.8/7.4-70%-12 "CW / CCW10 399 NOK
MARATHON MOTORER 5KC49NN0061T 4688 HVAC Motor | AJ2KYC 4688 5KC49NN0061TRB56Z14.4 / 7.2-7.2--Horisontal eller Vertikal-mot klokken7 009 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17D2074 B319 Enfasemotor
6 306 NOK / enhet