MARATHON MOTORER 5KCR48TN3084X Motor 1 1/3 Hk 1725/1140 Rpm 208-230v | AD6NYC 46N398 / C1479

MARATHON MOTORS 5KCR48TN3084X Motor 1 1/3 Hk 1725/1140 o / min 208-230v

På lager
Vare: AD6NYC Modell: 5KCR48TN3084XKryssref.: 46N398 / C1479

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 393 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
LagreneBall
Kondensator påkrevdJa
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
Frame56H
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning5.3-5.4/3.6-3.7
HP1, 1 / 3
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel10 11 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseAuto
MonteringVuggebase
RPM på typeskilt1725/1140
Nominell effektivitet72%
Antall hastigheter1
Total lengde12 9 / 16 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning208-230
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)38.46
Skipets bredde (cm)25.88
HS kode8501513040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFrameForsterker med full belastningNEMA designNominell effektivitetOrienteringTotal lengdeRotasjonPris
MARATHON MOTORER 5KCR49PN3011 Motor 3/4 1/4 Hk 1725/1140 Rpm 115v Auto | AD6NYD 46N399 / C420 5KCR49PN3011Vuggebase569.0/6.4-70%-11.5 "CW / CCW8 521 NOK
MARATHON MOTORER 5KCR49PN3011X Motor 3/4 1/4 Hk 1725/1140 Rpm 115v Ingen | AD6NYE 46N401 / C474 5KCR49PN3011XVuggebase569.0/6.4-70%-11.5 "CW / CCW9 434 NOK
MARATHON MOTORER 5KCR49PN3012X Motor 3/4 1/4 Hk 1725/1140 Rpm 208-230v | AD6NYF 113672.00 5KCR49PN3012XVuggebase564.3-4.4/3.1-3.2-66%-11.5 "CW / CCW8 327 NOK
MARATHON MOTORER 5KCR49SN3009 Motor 1 1/3 Hk 1725/1140 Rpm 115v Ingen | AD6NYJ 46N405 / C475 5KCR49SN3009Vuggebase5610.8/7.4-70%-12 "CW / CCW10 078 NOK
MARATHON MOTORER 5KCR49SN3009X Motor 1 1/3 Hk 1725/1140 Rpm 115v Auto | AD6NYK 46N406 / C1478 5KCR49SN3009XVuggebase5610.8/7.4-70%-12 "CW / CCW10 399 NOK
MARATHON MOTORER 056C17D2074 B319 Enfasemotor | AJ2KVC 46N371 / B319 056C17D2074Spenstig base - utvidede pigger5610.0 / 5.2-5.0INGEN DESIGNKODE-Horisontal-SELEKTIV CCW6 306 NOK
MARATHON MOTORER 5KC49NN0061T 4688 HVAC Motor | AJ2KYC 4688 5KC49NN0061TRB56Z14.4 / 7.2-7.2--Horisontal eller Vertikal-mot klokken7 009 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR48TN3084X Motor 1 1/3 Hk 1725/1140 o / min 208-230v
10 393 NOK / enhet