MARATHON-MOTORER 5KCR46MN0055Y Generell bruksmotor Karbonstål Tefc 1/2 Hk 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKP 1K127 / E264

MARATHON MOTORS 5KCR46MN0055Y Motor med generelt formål karbonstål Tefc 1/2 hk 1725/1425 o / min 56c

På lager
Vare: AA9ZKP Modell: 5KCR46MN0055YKryssref: 1K127 / E264

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 885 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Frame56C
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning5.8-5.6/2.9-2.8
HP1/2
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseHåndbok
MonteringAnsikt / base
RPM på typeskilt1725/1425
Nominell effektivitet74.0%
Antall hastigheter1
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning120/240
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.05
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)38.46
Skipets bredde (cm)25.88
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellNominell effektivitetRammematerialeForsterker med full belastningServicefaktorAksel lengdeSpenningGarantiHPPris
MARATHON MOTORER 5KCR46JN0087Y Generell motor Karbonstål Tefc 1/3 Hk 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKL 1K124 / E255 5KCR46JN0087Y70.2%Stål4.0-3.8/2.0-1.91.351.875 "120/2401 år1/39 087 NOK
MARATHON MOTORER 5KCR46MN0055X Generell motor Karbonstål Tefc 1/2 Hk 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKR 1K129 / E266 5KCR46MN0055X74.0%Valset stål5.8-5.6/2.9-2.81.251.875 "120/2401 år1/29 178 NOK
MARATHON MOTORER 5KCR49PN0099X Generell motor Karbonstål Tefc 3/4 Hk 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKV 1K132 / E275 5KCR49PN0099X75.2%Valset stål9.0-8.8/4.5-4.41.251.875 "120/2401 år3/410 098 NOK
MARATHON MOTORER 5KCR49UN0106X Generell motor Karbonstål Tefc 1 Hk 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKY 1K135 / EG284 5KCR49UN0106X77.4%Valset stål11.8-11.4/5.9-5.71.151.875 "120/2401 år110 886 NOK
MARATHON MOTORER 5KC42GN0066 Generell motor 1/2 Hk 1725 Rpm 115/230v 56c | AF7NAB 21YZ39 / C375 5KC42GN006664%Valset stål8.6/4.31.152.125 "115/2302 år1/26 276 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR46MN0055Y Motor med generelt formål karbonstål Tefc 1/2 hk 1725/1425 o / min 56c
9 885 NOK / enhet