MARATHON MOTORER 5KC42GN0066 Generell motor 1/2 Hk 1725 Rpm 115/230v 56c | AF7NAB 21YZ39 / C375

MARATHON MOTORS 5KC42GN0066 Generell motor 1/2 hk 1725 o / min 115 / 230v 56c

På lager
Vare: AF7NAB Modell: 5KC42GN0066Kryssref: 21YZ39 / C375

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 590 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
Frame56C
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning8.6/4.3
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel8.875 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet64%
Antall hastigheter1
Total lengde11 "
Fase1
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.125 "
Spenning115/230
Garanti2 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)38.46
Skipets bredde (cm)25.88
HS kode8501513040

Produktvarianter

ProduktModellNominell effektivitetRammematerialeForsterker med full belastningServicefaktorAksel lengdeSpenningGarantiHPPris
MARATHON MOTORER 5KCR46JN0087Y Generell motor Karbonstål Tefc 1/3 Hk 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKL 1K124 / E255 5KCR46JN0087Y70.2%Stål4.0-3.8/2.0-1.91.351.875 "120/2401 år1/38 047 NOK
MARATHON-MOTORER 5KCR46MN0055Y Generell bruksmotor Karbonstål Tefc 1/2 Hk 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKP 1K127 / E264 5KCR46MN0055Y74.0%Stål5.8-5.6/2.9-2.81.251.875 "120/2401 år1/28 754 NOK
MARATHON MOTORER 5KCR46MN0055X Generell motor Karbonstål Tefc 1/2 Hk 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKR 1K129 / E266 5KCR46MN0055X74.0%Valset stål5.8-5.6/2.9-2.81.251.875 "120/2401 år1/28 128 NOK
MARATHON MOTORER 5KCR49PN0099X Generell motor Karbonstål Tefc 3/4 Hk 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKV 1K132 / E275 5KCR49PN0099X75.2%Valset stål9.0-8.8/4.5-4.41.251.875 "120/2401 år3/48 989 NOK
MARATHON MOTORER 5KCR49UN0106X Generell motor Karbonstål Tefc 1 Hk 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKY 1K135 / EG284 5KCR49UN0106X77.4%Valset stål11.8-11.4/5.9-5.71.151.875 "120/2401 år19 637 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC42GN0066 Generell motor 1/2 hk 1725 o / min 115 / 230v 56c
5 590 NOK / enhet