MARATHON MOTORER 5KC49PN0161BU Luftkompressormotor 1 Hk 13.6/6.7-6.8a | AC8DDX 39L530

MARATHON MOTORS 5KC49PN0161BU Luftkompressormotor 1 Hk 13.6 / 6.7-6.8a

Vare: AC8DDX Modell: 5KC49PN0161BUKryssreferanse: 39L530
6 369 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkompressormotor
LagreneBall
Kondensator inkludertJa
DutyKontinuerlig
KabinettÅpne Dripproof
Frame56
Forsterker med full belastning13.6/6.8
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonAir Kompressorer
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseHåndbok
Motor TypeKondensator-start
MonteringStiv base
RPM på typeskilt1725
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Termisk beskyttelseHåndbok
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)34.77
Skipets bredde (cm)18.57
HS kode8501406040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC49PN0161BU Luftkompressormotor 1 Hk 13.6 / 6.7-6.8a
6 369 NOK / enhet