MARATHON MOTORER 286TTFCD6028 Motor 3-fase Tefc 30 Hk 1780 Rpm 230/460v | AD4WKL 44P082 / GT1231 / 286TTFCA6028

MARATHON MOTORS 286TTFCD6028 Motor 3-faset Tefc 30 Hk 1780 o / min 230 / 460v

På lager
Vare: AD4WKL Modell: 286TTFCD6028Kryssref: 44P082 / GT1231 / 286TTFCA6028

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 724 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame286TC
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning73/36.5
HP30
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel26.75 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringBase
RPM på typeskilt1780
Nominell effektivitet94.1%
Antall hastigheter1
Total lengde31 5 / 16 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.875 "
Aksel lengde4.625 "
Spenning230/460
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 243.45
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)79.38
Skipets bredde (cm)56.52
HS kode8501513040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Erstatter maraton - U726 / 286TTFPA4028

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignFrameRammematerialeMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdeRPM-gruppePris
MARATHON MOTORER 182TTFBD6003 Motor 3-fase Tefc 3 Hk 3532 Rpm 230/460v | AD4WHR 44P039 / GT1209 / 182TTFB6003 182TTFBD60033-fase182TCValset stålBase353286.5%15.75 "3001-36008 734 NOK
MARATHON MOTORER 184TTFBD6004 Motor Tefc 5 Hk 3535 Rpm 208-230/460v | AD4WHZ 44P048 / GT1312 / 184TTFB6004 184TTFBD60043-fase184TCValset stålStiv base353591%16.75 "3001-36009 660 NOK
MARATHON MOTORER 215TTFBD6003 Motor 3-fase Tefc 10 Hk 3540 Rpm 230/460v | AD4WJW 44P068 / GT1218 / 215TTFBA6003 215TTFBD60033-fase215TCValset stålBase354090.2%21 "3001-360016 372 NOK
MARATHON MOTORER 284TTFCD6028 Motor 3-fase Tefc 25 Hk 1780 Rpm 230/460v | AD4WKJ 44P080 / GT1228 / 284TTFCA6028 284TTFCD60283-fase284TCCast IronBase178093.6%30.187 "1701-180034 186 NOK
MARATHON MOTORS 184TTFBD6003 Motor for generell bruk, 5 hk, 3-fase, 3525 Rpm, 230/460VAC, 184Tc Ramme | CH6HZA 44P047 184TTFBD60033-fase184TCStål-352587.5%16 7 / 8 "-9 863 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 286TTFCD6028 Motor 3-faset Tefc 30 Hk 1780 o / min 230 / 460v
35 724 NOK / enhet