MARATHON MOTORS 184TTFBD6003 Motor for generell bruk, 5 hk, 3-fase, 3525 Rpm, 230/460VAC, 184Tc Ramme | CH6HZA 44P047

MARATHON MOTORS 184TTFBD6003 motor for generell bruk, 5 hk, 3-faset, 3525 rpm, 230/460VAC, 184Tc ramme

På lager
Vare: CH6HZA Modell: 184TTFBD6003Kryssreferanse: 44P047

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 863 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Duty CycleKontinuerlig
Frame184TC
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning12.4 / 6.2A
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA PremiumR vurdert
HP5
Hz60 Hz
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel14 1 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt3525
NEMA designB
Nominell effektivitet87.5%
Antall hastigheter1
Total lengde16 7 / 8 "
Fase3
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1 1 / 8 "
Aksel lengde2 3 / 4 "
Spenning230 / 460V AC
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43.65
OpprinnelseslandMexico

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignFrameRammematerialeMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdeRPM-gruppePris
MARATHON MOTORER 182TTFBD6003 Motor 3-fase Tefc 3 Hk 3532 Rpm 230/460v | AD4WHR 44P039 / GT1209 / 182TTFB6003 182TTFBD60033-fase182TCValset stålBase353286.5%15.75 "3001-36008 734 NOK
MARATHON MOTORER 184TTFBD6004 Motor Tefc 5 Hk 3535 Rpm 208-230/460v | AD4WHZ 44P048 / GT1312 / 184TTFB6004 184TTFBD60043-fase184TCValset stålStiv base353591%16.75 "3001-36009 660 NOK
MARATHON MOTORER 215TTFBD6003 Motor 3-fase Tefc 10 Hk 3540 Rpm 230/460v | AD4WJW 44P068 / GT1218 / 215TTFBA6003 215TTFBD60033-fase215TCValset stålBase354090.2%21 "3001-360016 372 NOK
MARATHON MOTORER 284TTFCD6028 Motor 3-fase Tefc 25 Hk 1780 Rpm 230/460v | AD4WKJ 44P080 / GT1228 / 284TTFCA6028 284TTFCD60283-fase284TCCast IronBase178093.6%30.187 "1701-180034 186 NOK
MARATHON MOTORER 286TTFCD6028 Motor 3-fase Tefc 30 Hk 1780 Rpm 230/460v | AD4WKL 44P082 / GT1231 / 286TTFCA6028 286TTFCD60283-fase286TCCast IronBase178094.1%31 5 / 16 "1701-180035 724 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 184TTFBD6003 motor for generell bruk, 5 hk, 3-faset, 3525 rpm, 230/460VAC, 184Tc ramme
9 863 NOK / enhet