MARATHON MOTORER 254TPFSA10088 SY010 Generell motor | AJ2LXH SY010

MARATHON MOTORS 254TPFSA10088 SY010 Generell motor

På lager
Vare: AJ2LXH Modell: 254TPFSA10088Kryssreferanse: SY010

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39 885 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40
MonteringF1 (F2-modifikasjon tilgjengelig)
DutyKontinuerlig
Effektivitet94%
KabinettTEFC
Frame254TC
Forsterker med full belastning18
HP15
Hz120
IsolasjonsklasseH
kW11.2
MonteringC-Face Stiv
NEMA designPM
OrienteringHorisontal
Fase3
RPM1800
Servicefaktor1.0
Termisk beskyttelseTermostater (normalt stengt)
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 176.4
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)78.11
Skipets bredde (cm)55.25
HS kode8501524000

Produktdetaljer:

    • Starttype: KUN INVERTER
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 54
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6309
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6210
    • Omformers hastighetsområde: CONSTANT 20: 1

Produktvarianter

ProduktModellMonteringKabinettFrameNEMA designSpenningForsterker med full belastningHPHzPris
MARATHON MOTORER 056PNRA10103 SY005 Generell motor | AJ2LRT SY005 056PNRA10103RigidTENVS56ZB230/4606.7/3.5529114 958 NOK
MARATHON MOTORS 056PNRA10100 SY001 Generell motor | AJ2LUA SY001 056PNRA10100RigidTENVS56ZB230/4601.9/0.81/2917 878 NOK
MARATHON MOTORS 056PNRA10101 SY003 Motor for generell bruk | AJ2LUG SY003 056PNRA10101RigidTENVS56ZB230/4603.44/1.711919 158 NOK
MARATHON MOTORS 056PNRA10102 SY004 Motor for generell bruk | AJ2MNE SY004 056PNRA10102RigidTENVS56ZB230/4605.4/2.71.59111 147 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 254TPFSA10088 SY010 Generell motor
39 885 NOK / enhet