MARATHON MOTORS 056PNRA10102 SY004 Motor for generell bruk | AJ2MNE SY004

MARATHON MOTORS 056PNRA10102 SY004 Generell motor

På lager
Vare: AJ2MNE Modell: 056PNRA10102Kryssreferanse: SY004

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 147 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40
MonteringF1 (F2-modifikasjon tilgjengelig)
DutyKontinuerlig
EffektivitetI / A%
KabinettTENV
FrameS56Z
Forsterker med full belastning5.4/2.7
HP1.5
Hz91
IsolasjonsklasseF
kW1.12
MonteringRigid
NEMA designB
OrienteringHorisontal
Fase3
RPM1800
Servicefaktor1.0
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
Skipets høyde (cm)23.83
Skipets lengde (cm)32.39
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8501524000

Produktdetaljer:

    • Starttype: OVER LINE
    • KVA-kode: K3
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 43
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellMonteringKabinettFrameNEMA designSpenningForsterker med full belastningHPHzPris
MARATHON MOTORER 056PNRA10103 SY005 Generell motor | AJ2LRT SY005 056PNRA10103RigidTENVS56ZB230/4606.7/3.5529114 958 NOK
MARATHON MOTORS 056PNRA10100 SY001 Generell motor | AJ2LUA SY001 056PNRA10100RigidTENVS56ZB230/4601.9/0.81/2917 878 NOK
MARATHON MOTORS 056PNRA10101 SY003 Motor for generell bruk | AJ2LUG SY003 056PNRA10101RigidTENVS56ZB230/4603.44/1.711919 158 NOK
MARATHON MOTORER 254TPFSA10088 SY010 Generell motor | AJ2LXH SY010 254TPFSA10088C-Face StivTEFC254TCPM460181512039 885 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056PNRA10102 SY004 Generell motor
11 147 NOK / enhet