MARATHON MOTORS 056PNRA10100 SY001 Generell motor | AJ2LUA SY001

MARATHON MOTORS 056PNRA10100 SY001 Generell motor

På lager
Vare: AJ2LUA Modell: 056PNRA10100Kryssreferanse: SY001

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 432 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40
MonteringF1 (F2-modifikasjon tilgjengelig)
DutyKontinuerlig
EffektivitetI / A%
KabinettTENV
FrameS56Z
Forsterker med full belastning1.9/0.8
HP1/2
Hz91
IsolasjonsklasseF
kW0.37
MonteringRigid
NEMA designB
OrienteringHorisontal
Fase3
RPM1800
Servicefaktor1.0
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)32.39
Skipets lengde (cm)23.83
Skipets bredde (cm)24.13

Produktdetaljer:

    • Starttype: OVER LINE
    • KVA-kode: K3
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 43
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellMonteringKabinettFrameNEMA designSpenningForsterker med full belastningHPHzPris
MARATHON MOTORER 056PNRA10103 SY005 Generell motor | AJ2LRT SY005 056PNRA10103RigidTENVS56ZB230/4606.7/3.5529119 808 NOK
MARATHON MOTORS 056PNRA10101 SY003 Motor for generell bruk | AJ2LUG SY003 056PNRA10101RigidTENVS56ZB230/4603.44/1.7119112 128 NOK
MARATHON MOTORER 254TPFSA10088 SY010 Generell motor | AJ2LXH SY010 254TPFSA10088C-Face StivTEFC254TCPM460181512045 521 NOK
MARATHON MOTORS 056PNRA10102 SY004 Motor for generell bruk | AJ2MNE SY004 056PNRA10102RigidTENVS56ZB230/4605.4/2.71.59114 761 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056PNRA10100 SY001 Generell motor
10 432 NOK / enhet