MARATHON MOTORER 145TTDR16337 GT2307 nærkoblet pumpemotor | AJ2MLC GT2307

MARATHON MOTORS 145TTDR16337 GT2307 tettkoblet pumpemotor

På lager
Vare: AJ2MLC Modell: 145TTDR16337Kryssref.: GT2307

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 874 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyKontinuerlig
Effektivitet86.5%
KabinettDP
Frame145JPV
Forsterker med full belastning6.9
HP2
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW1.49
MonteringC-Face Stiv
NEMA designB
OrienteringHORISONTAL ELLER AKSEL NED
Fase3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Spenning200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.85
Skipets høyde (cm)57.15
Skipets lengde (cm)37.47
Skipets bredde (cm)42.7

Produktdetaljer:

    • Starttype: LINE ELLER INVERTER
    • KVA-kode: N
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 22
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6206
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203
    • Omformers hastighetsområde: CONSTANT 2: 1

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFrameForsterker med full belastningRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdeSpenningHPPris
MARATHON MOTORER 145TTDR16330 Tettkoblet Pumpemotor 3-fase 1-1/2 Hk 145jp | AG3CEL 32UP88 / GT2404 145TTDR1633018.187 "145JP4.4/2.21701-18007 / 8 "7 5 / 16 "230/4601.59 768 NOK
MARATHON MOTORER 213TTDB6012 Tettkoblet Pumpemotor 3-fase 10 Hk 3450 Rpm | AG3CEY GT2418 213TTDB601223.125 "213JP23.0/11.53001-36001.375 "8.125 "230/4601022 281 NOK
MARATHON MOTORS 213TTDB6037 Tettkoblet Pumpemotor 3-faset 7-1/2 Hk 1750 Rpm | AG3CFA GT2416 213TTDB603723.125 "213JP19.0/9.51701-18001.375 "8.125 "230/4607.521 153 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTDR16337 GT2307 tettkoblet pumpemotor
3 874 NOK / enhet