MARATHON MOTORER 145TTDR16330 Tettkoblet Pumpemotor 3-fase 1-1/2 Hk 145jp | AG3CEL 32UP88 / GT2404

MARATHON MOTORS 145TTDR16330 Tettkoblet pumpemotor 3-fase 1-1 / 2 hk 145jp

På lager
Vare: AG3CEL Modell: 145TTDR16330Kryssref: 32UP88 / GT2404

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 185 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppePremium
Frame145JP
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning4.4/2.2
HP1.5
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel10.875 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignJP gjenget
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonTettkoblet pumpe
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1755
Nominell effektivitet86.5%
Total lengde18.187 "
Fase3
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde7 5 / 16 "
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.6
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)50.5
Skipets bredde (cm)26.04
HS kode8501524000

Produktdetaljer:

    • Erstatter Marathon - U135A / 145TTDR4354

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFrameForsterker med full belastningRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdeSpenningHPPris
MARATHON MOTORER 213TTDB6012 Tettkoblet Pumpemotor 3-fase 10 Hk 3450 Rpm | AG3CEY GT2418 213TTDB601223.125 "213JP23.0/11.53001-36001.375 "8.125 "230/4601021 548 NOK
MARATHON MOTORS 213TTDB6037 Tettkoblet Pumpemotor 3-faset 7-1/2 Hk 1750 Rpm | AG3CFA GT2416 213TTDB603723.125 "213JP19.0/9.51701-18001.375 "8.125 "230/4607.523 116 NOK
MARATHON MOTORER 145TTDR16337 GT2307 nærkoblet pumpemotor | AJ2MLC GT2307 145TTDR16337-145JPV6.9---20022 818 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTDR16330 Tettkoblet pumpemotor 3-fase 1-1 / 2 hk 145jp
9 185 NOK / enhet