MARATHON MOTORER 213TTDB6012 Tettkoblet Pumpemotor 3-fase 10 Hk 3450 Rpm | AG3CEY GT2418

MARATHON MOTORS 213TTDB6012 Lukkekoblet pumpemotor 3-faset 10 hk 3450 o / min

På lager
Vare: AG3CEY Modell: 213TTDB6012Kryssref.: GT2418

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 548 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppePremium
Frame213JP
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning23.0/11.5
HP10
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel15 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignJP gjenget
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonTettkoblet pumpe
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt3450
Nominell effektivitet89.5%
Total lengde23.125 "
Fase3
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.375 "
Aksel lengde8.125 "
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode8501524000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFrameForsterker med full belastningRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdeSpenningHPPris
MARATHON MOTORER 145TTDR16330 Tettkoblet Pumpemotor 3-fase 1-1/2 Hk 145jp | AG3CEL 32UP88 / GT2404 145TTDR1633018.187 "145JP4.4/2.21701-18007 / 8 "7 5 / 16 "230/4601.59 185 NOK
MARATHON MOTORS 213TTDB6037 Tettkoblet Pumpemotor 3-faset 7-1/2 Hk 1750 Rpm | AG3CFA GT2416 213TTDB603723.125 "213JP19.0/9.51701-18001.375 "8.125 "230/4607.523 116 NOK
MARATHON MOTORER 145TTDR16337 GT2307 nærkoblet pumpemotor | AJ2MLC GT2307 145TTDR16337-145JPV6.9---20022 818 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTDB6012 Lukkekoblet pumpemotor 3-faset 10 hk 3450 o / min
21 548 NOK / enhet