MARATHON MOTORER 145TBFR5327 Motor 1-1/2 Hk 1740 Rpm 115/208-230v | AD4UTX 44D146 / I201

MARATHON MOTORS 145TBFR5327 Motor 1-1 / 2 Hk 1740 Rpm 115 / 208-230v

På lager
Vare: AD4UTX Modell: 145TBFR5327Kryssref: 44D146 / I201

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 720 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
Frame145T
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning15.2 / 8.2-7.6
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel11 9 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseHåndbok
MonteringBase
RPM på typeskilt1740
Nominell effektivitet80%
Antall hastigheter1
Total lengde13.875 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2.25 "
Spenning115 / 208-230
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.35
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8501513040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotorens monteringsposisjonFrameForsterker med full belastningMotorakseldesignMotor termisk beskyttelseMonteringRPM på typeskiltNEMA designPris
MARATHON MOTORS 5KCR48WN6066 Generell bruk Motor Cap Start/cap Run Tefc 3/4 Hp 1140 Rpm 56 | AC2GJR 2K599 / C271 5KCR48WN6066Hele vinkelen5610.6/5.3TastetnoneBase1140-10 467 NOK
MARATHON MOTORER 5KC32GN19 Motor 1/4 Hk 1725 Rpm 115/230v | AD4URP 44D113 / G1312 5KC32GN19Horisontal565.4/2.7TastetnoneBase1725-3 888 NOK
MARATHON MOTORER 5KC35MN43 Motor 1/3 Hk 1725 Rpm 115/230v | AD4URV 44D118 / G1330 5KC35MN43Horisontal566.0/3.0TastetnoneBase1725-4 368 NOK
MARATHON MOTORER 5KC35MN43X Motor 1/3 Hk 1725 Rpm 115/230v | AD4URW 44D119 / G1331 5KC35MN43XHorisontal566.0/3.0TastetAutoBase1725-4 732 NOK
MARATHON MOTORER 5KC42GN0014 Motor 1/2 Hk 1725 Rpm 115/208-230v | AD4URZ 44D122 / C261 5KC42GN0014Horisontal568.6 / 4.1-4.3TastetnoneBase1725-5 328 NOK
MARATHON MOTORER 5KC42GN0014X Motor 1/2 Hk 1725 Rpm 115/230v | AD4UTA 44D123 / C262 5KC42GN0014XHorisontal568.6/4.3TastetAutoBase1725-5 797 NOK
MARATHON MOTORER 5KC46PN0015X Motor 3/4 Hk 1725 Rpm 115/230v | AD4UTD 44D126 / C269 5KC46PN0015XHorisontal5611.0/5.5TastetAutoBase1725-6 588 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 145TBFR5327 Motor 1-1 / 2 Hk 1740 Rpm 115 / 208-230v
6 720 NOK / enhet