MARATHON MOTORER 5KC32GN19 Motor 1/4 Hk 1725 Rpm 115/230v | AD4URP 44D113 / G1312

MARATHON MOTORS 5KC32GN19 Motor 1/4 hk 1725 o / min 115 / 230v

På lager
Vare: AD4URP Modell: 5KC32GN19Kryssref.: 44D113 / G1312

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 503 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
Frame56
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning5.4/2.7
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel8.5 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringBase
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet51%
Antall hastigheter1
Total lengde10.375 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning115/230
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)39.22
Skipets bredde (cm)25.88
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMotorens monteringsposisjonFrameForsterker med full belastningMotorakseldesignMotor termisk beskyttelseMonteringRPM på typeskiltNEMA designPris
MARATHON MOTORS 5KCR48WN6066 Generell bruk Motor Cap Start/cap Run Tefc 3/4 Hp 1140 Rpm 56 | AC2GJR 2K599 / C271 5KCR48WN6066Hele vinkelen5610.6/5.3TastetnoneBase1140-11 822 NOK
MARATHON MOTORER 5KC35MN43 Motor 1/3 Hk 1725 Rpm 115/230v | AD4URV 44D118 / G1330 5KC35MN43Horisontal566.0/3.0TastetnoneBase1725-5 015 NOK
MARATHON MOTORER 5KC35MN43X Motor 1/3 Hk 1725 Rpm 115/230v | AD4URW 44D119 / G1331 5KC35MN43XHorisontal566.0/3.0TastetAutoBase1725-5 387 NOK
MARATHON MOTORER 5KC42GN0014 Motor 1/2 Hk 1725 Rpm 115/208-230v | AD4URZ 44D122 / C261 5KC42GN0014Horisontal568.6 / 4.1-4.3TastetnoneBase1725-5 774 NOK
MARATHON MOTORER 5KC42GN0014X Motor 1/2 Hk 1725 Rpm 115/230v | AD4UTA 44D123 / C262 5KC42GN0014XHorisontal568.6/4.3TastetAutoBase1725-6 474 NOK
MARATHON MOTORER 5KC46PN0015X Motor 3/4 Hk 1725 Rpm 115/230v | AD4UTD 44D126 / C269 5KC46PN0015XHorisontal5611.0/5.5TastetAutoBase1725-7 442 NOK
MARATHON MOTORER 5KC49UN6065 Motor 1/2 Hk 1140 Rpm 115/230v | AD4UTH 44D130 / C264 5KC49UN6065Horisontal569.4/4.7TastetnoneBase1140-9 384 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC32GN19 Motor 1/4 hk 1725 o / min 115 / 230v
4 503 NOK / enhet