MARATHON MOTORER 056T34T5303 D390 generell motor 50-60 Hertz | AJ2MDC 30E456 / D390

MARATHON MOTORS 056T34T5303 D390 Motor til generell bruk 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2MDC Modell: 056T34T5303Kryssref: 30E456 / D390

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 093 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyKontinuerlig
Effektivitet65%
KabinettTENV
Frame56C
Forsterker med full belastning1.6-1.8 / .9
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW0.246
MonteringC-Face - Avtakbar base
NEMA designB
OrienteringHORISONTAL ELLER OPP ELLER NED
Fase3
RPM3600
Servicefaktor1.15
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)19.69
Skipets lengde (cm)33.66
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8501514040

Produktdetaljer:

    • Starttype: OVER LINE
    • KVA-kode: T
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 43
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34T5303 D390 Motor til generell bruk 50-60 Hertz
1 093 NOK / enhet