Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KUNKLE 5271706 Sprøytepumpe Støpejern | AC9XVJ 3LFK5

KUNKLE 5271706 Sprøytepumpe Støpejern

På lager
Vare: AC9XVJ Modell: 5271706Kryssref: 3LFK5 / 3YB42
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
4 756 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSprøytepumpe
AnleggCast Iron
Høyde5 1 / 2 "
Housing Materialstøpejern
Innløp / utløp NPT3/4 "FNPT
Lengde5 11 / 32 "
Rotasjonmot klokken
RPM1200
Skaft Dia.5 / 8 "
typen6 rull
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8413810040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: HYDRO
    • Egenskaper: Skaftstørrelse 5/8" Solid

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KUNKLE 5271706 Sprøytepumpe Støpejern
4 756 NOK / enhet