MARATHON MOTORER 056T34F5301 Motor 1/2 Hk 3450 Rpm 208-230/460v 56c | AD4PPV 41W478 / D391

MARATHON MOTORS 056T34F5301 Motor 1/2 hk 3450 o / min 208-230 / 460v 56c

På lager
Vare: AD4PPV Modell: 056T34F5301Kryssref: 41W478 / D391

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 213 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
Frame56C
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning2-2.2/1.1
HP1/2
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel9 15 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringAnsikt / base
RPM på typeskilt3450
Nominell effektivitet66%
Total lengde11 13 / 16 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe3001-3600
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning208-230/460
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8501514040
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34F5301 Motor 1/2 hk 3450 o / min 208-230 / 460v 56c
4 213 NOK / enhet