MARATHON MOTORER 056B34D11019 G915A Generell motor | AJ2NNG G915A

MARATHON MOTORS 056B34D11019 G915A generell motor

På lager
Vare: AJ2NNG Modell: 056B34D11019Kryssref.: G915A

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 070 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Bearing TypeBall
DutyKontinuerlig
Frame56
RammematerialeValset stål
Frekvens60 Hz
Forsterker med full belastning7.2/3.6
HP0.75
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel9 9 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader c
Motordesignkondensatorstart
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
Motormonteringstypestiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselencw / ccw
RPM på typeskilt3450
Nominell effektivitet59.50%
Antall hastigheter1
Total lengde11.5 "
Fase1
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.07
Skipets høyde (cm)24.43
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67

Produktdetaljer:

    • Erstatter Marathon - G915 / 056C34D2100

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignEffektivitetsgruppeFrameMotorakseldesignMotor termisk beskyttelseMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetPris
MARATHON MOTORER 5KH39QN9537X Generell bruksmotor Delfaset dryppsikker 1/6 Hk | AF6NBD 19YU18 / 4349 5KH39QN9537XDelt fasestandard48FlateAuto-172548.5%2 474 NOK
MARATHON MOTORER 5KH39QN9538 Generell motor Delfase Dryppsikker 1/4 Hk | AF6NBE 19YU19 / 4354 5KH39QN9538Delt fasestandard48Flatenone-172557.5%2 501 NOK
MARATHON-MOTORER 5KH39QN9686X Generell bruksmotor Delfaset dryppsikker 1/4 Hk | AF6NBF 19YU20 / 4362 5KH39QN9686XDelt fasestandard48FlateAuto-172552.5%2 148 NOK
MARATHON MOTORS 5KCR49WN0270T Generell bruksmotor Kondensatorstart/kondensatordrift Drypsikker 2hk | AF6NBU 19YU41 / CG381 5KCR49WN0270TStart / Kjør kondensatorstandard56HZTastetAuto-172572%8 862 NOK
MARATHON MOTORER 056B34D2029 D010 Motor med bestemt formål | AJ2LXK 110097.00 056B34D2029--56--Rigid--4 570 NOK
MARATHON MOTORER 5KH33FN6 H239 Enfasemotor | AJ2NAL H239 5KH33FN6--48--WB--1 236 NOK
MARATHON MOTORER 056B11D15505 C1263A Enfasemotor | AJ2NTH C1263A 056B11D15505--56-----8 910 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056B34D11019 G915A generell motor
4 070 NOK / enhet