Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MALCO SL5 Snap Lock Punch Red 9 In | AB9QNN 2ETJ9

MALCO SL5 Snap Lock Punch Red 9 In

På lager
Vare: AB9QNN Modell: SL5Kryssreferanse: 2ETJ9
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
462NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap Lock Punch
AnleggForniklet stål
Skjære lengde3 / 8 "
Skjærebredde3 / 8 "
Håndtere fargeRød
Håndtak DesignVinylgrep
HåndtakstypeVinylgrep
Kjevedybde3 / 8 "
Kjevebredde1 / 2 "
MaterialeForniklet stål
Metallmåler0.035 "aluminium
Total lengde9"
SikkerhetslåsNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8203406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjevebreddeAnleggSkjære lengdeMaterialeMetallmålerTotal lengdeHåndtere fargeHåndtak DesignPris
MALCO SL1R Snap Lock Punch Redline Steel Rustfritt stål | AE4HPP 5KNV2 SL1R3 / 8 "Hot Drop smidd stålkjeve3 / 8 "Smidd stål22 Mild / 24 Galvanisert / 26 SS8"Rød / SvartSoft-touch m / sklisikker innsats1 184 NOK
MALCO SL2R Snap Lock Punch Redline Aluminium | AE4HPW 5KNV8 SL2R3 / 8 "Varmebehandlet stål1/4 "til 5/8"Stål0.035 "aluminium8"Rød / SvartSoft-touch m / sklisikker innsats906NOK
MALCO CGPR Ceiling Grid Punch, Redline | AE4HPY 5KNW0 CGPR1 / 8 "Alloy Steel1 / 8 "Alloy Steel24 Galvanisert9"Rød / SvartSoft-touch m / sklisikker innsats1 682 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MALCO SL5 Snap Lock Punch Red 9 In
462NOK / enhet