Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MALCO CGPR Ceiling Grid Punch, Redline | AE4HPY 5KNW0

MALCO CGPR Ceiling Grid Punch, Redline

På lager
Vare: AE4HPY Modell: CGPRKryssreferanse: 5KNW0

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 682 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTakgitter Punch
AnleggAlloy Steel
SkjærehandlingPunch
Skjære lengde1 / 8 "
Skjærebredde1 / 8 "
Håndtere fargeRød / Svart
Håndtak DesignSoft-touch m / sklisikker innsats
HåndtakstypeSoft-touch m / sklisikker håndtakinnsats
Kjevedybde1-1 / 2 "
KjeftetypePunch
Kjevebredde1 / 8 "
MaterialeAlloy Steel
Metallmåler24 Galvanisert
Antall stykker1
Total lengde9"
SikkerhetslåsJa
typenRød linje

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8203406000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brukes til å lage rene og presise hull i opptil 3 lag med 25 gauge takrist
    • Slitesterk C-ramme for enkel tilgang i trange hjørner
    • Ergonomisk konturert håndtak med en myk, sklisikker håndtaksinnsats for maksimal komfort og kontroll
    • Generøs halsåpning tillater full drift fra kanten av både 1 og 1/2 tommers ristprofiler
    • Enhånds betjening med sammensatt håndtak
    • Utskiftbar 1/8 tommer stålstans

Produktvarianter

ProduktModellKjevebreddeAnleggSkjære lengdeMaterialeMetallmålerTotal lengdeHåndtere fargeHåndtak DesignPris
MALCO SL5 Snap Lock Punch Red 9 In | AB9QNN 2ETJ9 SL51 / 2 "Forniklet stål3 / 8 "Forniklet stål0.035 "aluminium9"RødVinylgrep462NOK
MALCO SL1R Snap Lock Punch Redline Steel Rustfritt stål | AE4HPP 5KNV2 SL1R3 / 8 "Hot Drop smidd stålkjeve3 / 8 "Smidd stål22 Mild / 24 Galvanisert / 26 SS8"Rød / SvartSoft-touch m / sklisikker innsats1 184 NOK
MALCO SL2R Snap Lock Punch Redline Aluminium | AE4HPW 5KNV8 SL2R3 / 8 "Varmebehandlet stål1/4 "til 5/8"Stål0.035 "aluminium8"Rød / SvartSoft-touch m / sklisikker innsats906NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MALCO CGPR Ceiling Grid Punch, Redline
1 682 NOK / enhet