Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MALCO SL2R Snap Lock Punch Redline Aluminium | AE4HPW 5KNV8

MALCO SL2R Snap Lock Punch Redline Aluminium

På lager
Vare: AE4HPW Modell: SL2RKryssreferanse: 5KNV8
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
906NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar Snap Lock Punch
AnleggVarmebehandlet stål
Skjære lengde1/4 "til 5/8"
Skjærebredde3 / 8 "
Håndtere fargeRød / Svart
Håndtak DesignSoft-touch m / sklisikker innsats
HåndtakstypeSoft-touch m / sklisikker håndtakinnsats
Kjevedybde1/4 "til 5/8"
Kjevebredde3 / 8 "
MaterialeStål
Metallmåler0.035 "aluminium
Antall stykker1
Total lengde8"
SikkerhetslåsJa
typenRød linje

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8203406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjevebreddeAnleggSkjære lengdeMaterialeMetallmålerTotal lengdeHåndtere fargeHåndtak DesignPris
MALCO SL5 Snap Lock Punch Red 9 In | AB9QNN 2ETJ9 SL51 / 2 "Forniklet stål3 / 8 "Forniklet stål0.035 "aluminium9"RødVinylgrep462NOK
MALCO SL1R Snap Lock Punch Redline Steel Rustfritt stål | AE4HPP 5KNV2 SL1R3 / 8 "Hot Drop smidd stålkjeve3 / 8 "Smidd stål22 Mild / 24 Galvanisert / 26 SS8"Rød / SvartSoft-touch m / sklisikker innsats1 184 NOK
MALCO CGPR Ceiling Grid Punch, Redline | AE4HPY 5KNW0 CGPR1 / 8 "Alloy Steel1 / 8 "Alloy Steel24 Galvanisert9"Rød / SvartSoft-touch m / sklisikker innsats1 682 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MALCO SL2R Snap Lock Punch Redline Aluminium
906NOK / enhet