HOVEDFILTER INC. MF0898831 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, Viton tetning, 25.709 tommers høyde | CG4ZZD 8900EAM062N4

MAIN FILTER INC. MF0898831 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Viton Seal, 25.709 tommers høyde

Vare: CG4ZZD Modell: MF0898831Kryssreferanse: 8900EAM062N4 '
1 290 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.78 "
Filter MediaGlass
Filtervurdering5
Høyde25.709
TetningstypeViton
Topp ID2.224 "
Topp OD3.78 "

Produktdetaljer:

    • Repalement PUROLATOR 8900EAM062N4

Produktvarianter

ProduktModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydeTopp IDTopp ODKapasitetPris
HOVEDFILTER INC. MF0056924 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Viton-tetning, 9.291 tommers høyde | CF6VQJ MF0056924Utsiden inn1.63 "3.937 "Utsiden inn9.291 "1.63 "3.937 "95.201 876 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0056925 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Viton tetning, 9.291 tommers høyde | CF6VQK MF0056925Utsiden inn1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "95.201 876 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0057058 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, Viton tetning, 9.291 tommers høyde | CF6VVJ MF0057058Utsiden inn1.63 "3.937 "Utsiden inn9.291 "1.63 "3.937 "95.201 876 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0057059 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, Viton tetning, 9.291 tommers høyde | CF6VVK MF0057059Utsiden inn1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "95.201 876 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058201 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, Viton tetning, 7.953 tommers høyde | CF6WCN C341G06 MF0058201--3.11 "-7.9532.008 "3.11 "-638NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058211 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, Viton tetning, 12.677 tommers høyde | CF6WCX C342G06 MF0058211--3.11 "-12.6772.008 "3.11 "-823NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058221 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, Viton tetning, 16.575 tommers høyde | CF6WDF C343G06 MF0058221--3.11 "-16.5752.008 "3.11 "-977NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0898831 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Viton Seal, 25.709 tommers høyde
1 290 NOK / enhet