MAIN FILTER INC. MF0888262 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Buna Seal, 10.74 Inch Height | CG4YAN KE2428

MAIN FILTER INC. MF0888262 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Buna Seal, 10.74 tommers høyde

Vare: CG4YAN Modell: MF0888262Cross Ref: KE2428'
1 279 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.26 "
Bunn OD3.13 "
Kapasitet50.62
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaGlass
Filtervurdering3
Filterstørrelse684 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde10.74
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp OD3.13 "

Produktdetaljer:

    • Repalcement PUROLATOR KE2428

Produktvarianter

ProduktModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydeTopp IDTopp ODKapasitetPris
HOVEDFILTER INC. MF0062741 Hydraulisk filter, glass/vannfjerning, 3 mikron, Buna-forsegling, 17.99 tommers høyde | CF7ALX R331GW03P MF0062741-3.5 "5.992 "-17.993.5 "5.992 "-1 224 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065832 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, Buna-forsegling, 9.29 tommers høyde | CF7CCC S4110G03 MF0065832Innsiden ut1.732 "3.661 "Innsiden ut9.29 "1.732 "3.661 "-734NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065866 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Buna-forsegling, 18.5 tommers høyde | CF7CDA S4111G03 MF0065866Innsiden ut1.732 "3.661 "-18.51.732 "3.661 "68.741 377 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0308975 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Buna-forsegling, 18.5 tommers høyde | CF8CNK HF7783 MF0308975Innsiden ut1.732 "3.661 "Innsiden ut18.5 "1.732 "3.661 "68.741 377 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0310798 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Buna-forsegling, 14.48 tommers høyde | CF8CUJ C7181 MF0310798-3.5 "5.992 "-14.483.5 "5.992 "-1 069 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0319259 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Buna-tetning, 18.5 tommers høyde | CF8EGB H2MOD003BN MF0319259Innsiden ut1.732 "3.661 "-18.51.732 "3.661 "68.741 377 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0320369 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Buna-forsegling, 9.29 tommers høyde | CF8EXJ HMOD003BN MF0320369Innsiden ut1.732 "3.661 "Innsiden ut9.29 "1.732 "3.661 "-734NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0888262 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Buna Seal, 10.74 tommers høyde
1 279 NOK / enhet