MAIN FILTER INC. MF0604903 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 8.75 tommers høyde | CG3MDM

MAIN FILTER INC. MF0604903 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 8.75 tommers høyde

Vare: CG3MDM Modell: MF0604903
645NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD3.75 "
Burst Press304 PSI
Kapasitet46.21
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaGlass
Filtervurdering3
Filterstørrelse472 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
Strømningshastighet22 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde8.75 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd12 UNF
Trådstørrelse1mm
Topp OD3.75 "

Produktdetaljer:

    • Repalcement NASJONALE FILTER

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetBunn ODBurst PressHøydeTrådTrådstørrelseTopp ODKapasitetPris
MAIN FILTER INC. MF0300984 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 tommers høyde | CF7ZMT BS0128E03A38200 MF030098440 gpm5.06 "26110.94 "16 UNF1.5 "5.06 "-828NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304029 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 tommers høyde | CF8AAD MF030402940 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-828NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0305579 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.31 tommers høyde | CF8AKE HI204606 MF030557926 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-466NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0305619 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 tommers høyde | CF8ALK HI204664 MF030561940 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-828NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0307818 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.31 tommers høyde | CF8BMD HF30195 MF030781826 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-466NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0307835 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 tommers høyde | CF8BMQ HF30238 MF030783526 gpm3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50573NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308468 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.31 tommers høyde | CF8BYZ HF6603 MF030846826 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-466NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0604903 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 8.75 tommers høyde
645NOK / enhet