VESTIL AHW-L-2496 justerbart arbeidskameratstativ, 6-3/4 tommer til 8-3/4 tommers høyde, 24 tommer x 96 tommer størrelse

Vare: AG7LQP Modell: AHW-L-2496
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

8 460 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSerrated Deck Arbeidsplattform
Batterier inkludertNei
Kapasitet500 lbs.
FARGEGul
Dekktypetaggete
Høyde6.75 "
Lengde96 "
Senket høyde6 3 / 4 "
MaterialeStål
Maks. Plattformhøyde8.75 "
MåleenheterHVER
Min. Plattformhøyde6.75 "
Antall ben6
Plattform Lengde97 "
PlattformstilJusterbar
Plattformbredde23 "
Hevet høyde8 3 / 4 "
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54
Skipets høyde (cm)17.15
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeBasedybdeBase lengdeFARGESakMaterialeAntall benPlattform LengdePris
VESTIL AHW-L-2460 justerbare arbeidskameratstativ i stål, 60 tommer, 500 lb. Kapasitet, gul | AF3QHV 8AWY7 AHW-L-246023 "60 "60 "GulBærbar sammenleggbar arbeidsplattformStål660 "6 407 NOK
VESTIL AHW-H-2424 arbeidsplattform justerbar høyde stål 9 til 14 tommers høyde | AF4LFW 9AAX8 AHW-H-242424 "24 "24 "GulArbeidsplattformStål423 "4 985 NOK
VESTIL AHW-H-2436 arbeidsplattform justerbar høyde stål 9 til 14 tommers høyde | AF4VXM 9M982 AHW-H-243623 "36 "36 "GulArbeidsplattformStål436 "5 173 NOK
VESTIL AHW-H-2460 arbeidsplattform justerbar høyde stål 9 til 14 tommers høyde | AF4YHE 9PW09 AHW-H-246023 "60 "60 "GulArbeidsplattformStål660 "6 389 NOK
VESTIL AHW-L-2424 arbeidskameratstativ, justerbar, 5 til 8 tommers høyde | AF6CCX 9WGZ4 AHW-L-242424 "24 "30 "GulJusterbar arbeidsplattformStål423 "4 484 NOK
VESTIL AHW-L-2436 arbeidskameratstativ, justerbar, 5 til 8 tommers høyde | AF6CYD 9X081 AHW-L-243623 "36 "36 "GulJusterbar arbeidsplattformStål436 "5 121 NOK
VESTIL AHW-H-1924 justerbart stålstativ, 10-1/2 tommer til 16-1/2 tommers høyde, 19 tommers bredde x 24 tommers lengde | AG7LNQ AHW-H-192419 "--GulSerrated Deck ArbeidsplattformStål423 "4 408 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AHW-L-2496 justerbart arbeidskameratstativ, 6-3/4 tommer til 8-3/4 tommers høyde, 24 tommer x 96 tommer størrelse
8 460 NOK / enhet