Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3A423 Magnetventil Mindre spole 1/8 tommer Nc Ss | AC8GKM

DAYTON 3A423 Magnetventil mindre spole 1/8 tomme Nc Ss

På lager
Vare: AC8GKM Modell: 3A423
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
957NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil Mindre spole
LuftstrømOpptil 34.0 scfm
Body MaterialRustfritt stål
Volumkoeffisient0.22
Strømningsområde0.16 til 3.8 gpm
PakningsmaterialeBuna N
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
DriftstypeDirekte skuespiller
Åpning Dia.3 / 32 "
Total høyde2.75 "
Total lengde1 13 / 16 "
Rørstørrelse1 / 8 "
Trygt arbeidsvanntrykk500 psi
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømStrømningsområdeTotal høydeTotal lengdeRørstørrelsePris
DAYTON 4A692 Magnetventil Mindre spole 1/4 tommers Nc Ss | AD6RTV 4A692Opptil 12.5 scfm0.22 til 3.8 gpm2.875 "1.5 "1 / 4 "1 220 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3A423 Magnetventil mindre spole 1/8 tomme Nc Ss
957NOK / enhet