VESTIL AHW-L-2460 justerbare arbeidskameratstativ i stål, 60 tommer, 500 lb. Kapasitet, gul

På lager
Vare: AF3QHV Modell: AHW-L-2460Kryssreferanse: 8AWY7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 936 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar sammenleggbar arbeidsplattform
Basedybde60 "
Base lengde60 "
Base bredde24 "
Batterier inkludertNei
Bunnbredde24 "
Kapasitet500 lbs.
Klatring Vinkel59 grader
FARGEGul
Dekktypetaggete
FinishNaturlig
Lastekapasitet500 lb.
Senket høyde6 3 / 4 "
MaterialeStål
Maks. Plattformhøyde8.75 "
Min. Plattformhøyde6.75 "
Antall ben6
Antall trinn1
Total høyde5 til 8 "
Plattformdybde60 "
Plattformhøyde5 til 8 "
Plattform Lengde60 "
PlattformstilJusterbar
Plattformbredde23 "
Hevet høyde8 3 / 4 "
Trinndybde2.5 "
Trinnbredde22.5 "
Oppbevart høyde6"
TråRibbete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.31
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)152.91
Skipets bredde (cm)60.71
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeBasedybdeBase lengdeFARGESakMaterialeAntall benPlattform LengdePris
VESTIL AHW-H-2424 arbeidsplattform justerbar høyde stål 9 til 14 tommers høyde | AF4LFW 9AAX8 AHW-H-242424 "24 "24 "GulArbeidsplattformStål423 "4 572 NOK
VESTIL AHW-H-2436 arbeidsplattform justerbar høyde stål 9 til 14 tommers høyde | AF4VXM 9M982 AHW-H-243623 "36 "36 "GulArbeidsplattformStål436 "4 765 NOK
VESTIL AHW-H-2460 arbeidsplattform justerbar høyde stål 9 til 14 tommers høyde | AF4YHE 9PW09 AHW-H-246023 "60 "60 "GulArbeidsplattformStål660 "5 928 NOK
VESTIL AHW-L-2424 arbeidskameratstativ, justerbar, 5 til 8 tommers høyde | AF6CCX 9WGZ4 AHW-L-242424 "24 "30 "GulJusterbar arbeidsplattformStål423 "4 172 NOK
VESTIL AHW-L-2436 arbeidskameratstativ, justerbar, 5 til 8 tommers høyde | AF6CYD 9X081 AHW-L-243623 "36 "36 "GulJusterbar arbeidsplattformStål436 "4 787 NOK
VESTIL AHW-H-1924 justerbart stålstativ, 10-1/2 tommer til 16-1/2 tommers høyde, 19 tommers bredde x 24 tommers lengde | AG7LNQ AHW-H-192419 "--GulSerrated Deck ArbeidsplattformStål423 "4 408 NOK
VESTIL AHW-H-1924-A aluminiumsstativ, takket, 9-1/2 tommer til 15-1/2 tommers høyde, 19 tommer x 24 tommer lengde | AG7LNR AHW-H-1924-A19 "--SølvSerrated Deck ArbeidsplattformAluminum423 "9 621 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AHW-L-2460 justerbare arbeidskameratstativ i stål, 60 tommer, 500 lb. Kapasitet, gul
5 936 NOK / enhet