HOVEDFILTER INC. MF0593580 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Viton-tetning, 16.22 tommers høyde | CG3CWE 0850R003BN4HCV

MAIN FILTER INC. MF0593580 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 16.22 tommers høyde

Vare: CG3CWE Modell: MF0593580Kryssreferanse: 0850R003BN4HCV '
1 471 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID2.697 "
Bunn OD4.488 "
Filter MediaGlass
Høyde16.22 "
mikron3
TetningstypeViton
Topp OD4.488 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting av HYDAC/HYCON 0850R003BN4HCV

Produktvarianter

ProduktModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydeTopp IDTopp ODKapasitetPris
HOVEDFILTER INC. MF0025808 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Viton-tetning, 9.291 tommers høyde | CF6TEM MF0025808Utsiden inn1.63 "3.937 "Utsiden inn9.291 "1.63 "3.937 "75.181 876 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0057046 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 18.465 tommers høyde | CF6VVA MF0057046Utsiden inn1.63 "3.937 "Utsiden inn18.465 "1.63 "3.937 "85.472 577 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0057047 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 18.465 tommers høyde | CF6VVB MF0057047Utsiden inn1.63 "3.937 "-18.4651.63 "3.937 "85.472 577 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0057056 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Viton-tetning, 9.291 tommers høyde | CF6VVG MF0057056Utsiden inn1.63 "3.937 "Utsiden inn9.291 "1.63 "3.937 "75.181 876 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0057057 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 9.291 tommers høyde | CF6VVH MF0057057Utsiden inn1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "75.181 876 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058199 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 7.953 tommers høyde | CF6WCL C341G03 MF0058199--3.11 "-7.9532.008 "3.11 "-638NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058209 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 12.677 tommers høyde | CF6WCV C342G03 MF0058209--3.11 "-12.6772.008 "3.11 "-823NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0593580 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 16.22 tommers høyde
1 471 NOK / enhet