BUNTING BEARINGS TMCB324024 Hylselager indre diameter 2 tommers lengde 3 tommer | AD4BQZ 41C872

BUNTING BEARINGS TMCB324024 Hylselager indre diameter 2 tommer lengde 3 tommer

Vare: AD4BQZ Modell: TMCB324024Kryssreferanse: 41C872

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager
FARGESølv / Bronse
Inne i Dia.2"
Lengde3"
MaterialeC96900 Støpt bronse, ToughMet 3
Maks. Pv275,000
Antall stykker1
Utenfor Dia.2.5 "
Temp. Område-250 grader til +550 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.79
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8483308040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeUtenfor Dia.Pris
BUNTING BEARINGS TMCB323616 Hylselager indre diameter 2 tommers lengde 2 tommer | AD4BQX 41C863 TMCB3236162"2.25 "-
RFQ
BUNTING BEARINGS TMCB324016 Hylselager indre diameter 2 tommers lengde 2 tommer | AD4BQY 41C870 TMCB3240162"2.5 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB324024 Hylselager indre diameter 2 tommer lengde 3 tommer