MAIN FILTER INC. MF0592776 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Seal, 7.874 Inch Height | CG3CAK FS133N8T60

HOVEDFILTER INC. MF0592776 Hydraulisk filter, trådnett, 60 mikron, tetning, 7.874 tommers høyde

Vare: CG3CAK Modell: MF0592776Kryssreferanse: FS133N8T60 '
488NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.386 "
Skjul trykk15
Sprekktrykk15 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse177 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
Strømningshastighet30 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde7.874 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron60
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Trådstørrelse2"
Topp OD3.386 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTREC FS133N8T60

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn ODFiltervurderingFilterstørrelseStrømningshastighetHøydemikronTrådstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0007065 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 125 mikron, tetning, 4.291 tommers høyde | CF6REJ MF00070652.52 "2.52 "---4.291 "125-283NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008456 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 125 mikron, tetning, 10.236 tommers høyde | CF6RTB MF00084563.386 "3.386 "125235 kvm Tommer40 gpm10.2361252"448NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008877 Hydraulikkfilter, trådnett, 125 mikron, tetning, 5.472 tommers høyde | CF6RUF MF00088773.386 "3.386 "125117 kvm Tommer13 gpm5.4721251.5 "366NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0009114 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 125 mikron, tetning, 4.173 tommers høyde | CF6RUG MF00091141.811 "1.811 "12549 kvm Tommer5.5 gpm4.173125-250NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0009123 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 125 mikron, tetning, 4.291 tommers høyde | CF6RUH MF00091232.52 "2.52 "---4.291 "125-283NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0009130 Hydraulisk filter, trådnett, 125 mikron, tetning, 5.472 tommers høyde | CF6RUJ MF00091303.386 "3.386 "125117 kvm Tommer13 gpm5.4721251.5 "366NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0009132 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 125 mikron, tetning, 7.874 tommers høyde | CF6RUK MF00091323.386 "3.386 "---7.874 "125-408NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0592776 Hydraulisk filter, trådnett, 60 mikron, tetning, 7.874 tommers høyde
488NOK / enhet